曜日別特売
M-800-BK 電動テープカッター M-800 ブラック エクト 85571869

M-800-BK 電動テープカッター M-800 ブラック エクト 85571869
M-800-BK 電動テープカッター M-800 ブラック エクト 85571869
M-800-BK 電動テープカッター M-800 ブラック エクト 85571869

電動テープカッター M-800 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85571869品番M-800-BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。
3種類のテープ長さの選択ができます。
テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。

用途
小規模生産、簡易梱包に。
付属品ACアダプター適合セロテープ・メンディングテープ用幅(mm)96ブラック高さ(mm)115奥行(mm)177電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)使用テープ幅(mm)7~24テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー最大テープ外径(Φmm)135
注意
※テープは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする