ラクテム
ナイロン蝶ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
寸法H(mm)
15
色(ノブ)
白
注文コード
85574696
品番
BNNW5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法H・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途
照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。
材質
ノブ:ナイロン+BSBM
寸法H(mm)
15
深さ(mm)
ねじ穴深さF:7
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
11.5
寸法W2(mm)
4
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
色(ノブ)
白
関連資料:
寸法仕様一覧(0.08MB)
注意
※吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。