ラクテム
ナイロン蝶ナット
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途
照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。
材質
ノブ:ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
寸法仕様一覧(0.08MB)
注意
※吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
10.5
15
18
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
深さ(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85574644
BNNB3
10.5
ねじ穴深さF:4
18
8.5
3
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
5日以内出荷
85574660
BNNW3
10.5
ねじ穴深さF:4
18
8.5
3
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
5日以内出荷
85574669
BNNB4
10.5
ねじ穴深さF:4
18
8.5
3
オープン
¥
221
¥
243
(税込)
6日以内出荷
85574678
BNNW4
10.5
ねじ穴深さF:4
18
8.5
3
オープン
¥
221
¥
243
(税込)
5日以内出荷
85574687
BNNB5
15
ねじ穴深さF:7
28
11.5
4
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
5日以内出荷
85574696
BNNW5
15
ねじ穴深さF:7
28
11.5
4
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
5日以内出荷
85574705
BNNB6
15
ねじ穴深さF:7
28
11.5
4
オープン
¥
326
¥
359
(税込)
5日以内出荷
85574714
BNNW6
15
ねじ穴深さF:7
28
11.5
4
オープン
¥
326
¥
359
(税込)
5日以内出荷
85574730
BNNB8
18
ねじ穴深さF:8.5
33
13
5
オープン
¥
386
¥
425
(税込)
5日以内出荷
85574739
BNNW8
18
ねじ穴深さF:8.5
33
13
5
オープン
¥
386
¥
425
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください