曜日別特売
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308

 

BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308
BSSPW6-18 ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 85575308

ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6長さL(mm)18注文コード85575308品番BSSPW6-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥567
販売価格(税別)
515

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM寸法H(mm)15長さL(mm)18寸法t(mm)1寸法D(mm)4材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)寸法W(mm)28寸法W1(mm)11.5寸法W2(mm)4ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目色(ノブ)
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする