カワグレ
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-6
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
質量(kg)
(グレーチング)43.3(受枠)18.4
(グレーチング)7.1(受枠)7.8
(グレーチング)10.3(受枠)9.6
(グレーチング)13(受枠)11.3
(グレーチング)9.4(受枠)8.7
(グレーチング)14.5(受枠)10.6
(グレーチング)18.4(受枠)12.4
(グレーチング)11.7(受枠)9.6
(グレーチング)18.8(受枠)11.7
(グレーチング)23.8(受枠)13.5
(グレーチング)29.8(受枠)15.6
(グレーチング)29.2(受枠)14
(グレーチング)43.3(受枠)18.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85622217
品番
ZMB-60-77M-T-6
参考基準価格(税別)
¥48,560
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品
受枠
材質
スチール
質量(kg)
(グレーチング)43.3(受枠)18.4
荷重(t)
6
本体寸法(mm)
(ます穴幅)700、(ます穴長さ)700、(a寸法)788、(b寸法)678、(h寸法)60、(A寸法)820、(B寸法)728、(H寸法)66
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません