曜日別特売
ZFL-55-66M-T-6 グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-6 カワグレ 85623565

グレーチング スチールスベリ止め固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-6

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
質量(kg)38.6
内容量1個注文コード85623565品番ZFL-55-66M-T-6
参考基準価格(税別)¥30,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スチールグレーチング。スベリ止め固定式正方形ますぶたです。

材質スチール質量(kg)38.6荷重(t)6本体寸法(mm)(ます穴幅)600、(ます穴長さ)600、(a寸法)700、(b寸法)700、(h寸法)55
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受枠は別途になります。
※ZFL75-10Mは2枚割りです。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする