カワグレ
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式みぞぶた(JIS)(ZURAZU)T-25 メーターサイズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
500
250
300
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85624947
品番
ZJK-90-5M-T-25
参考基準価格(税別)
¥56,020
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。
材質
スチール
質量(kg)
78.1
荷重(t)
25
溝幅(mm)
500
本体寸法(mm)
(a寸法)617、(b寸法)995、(h1寸法主部材)90、(h2寸法嵩上げ材)35、(H総高さ)125
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません