曜日別特売
A3312【ワケあり】 真空断熱 携帯タンブラー アスベル 85627729

真空断熱 携帯タンブラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(mL)500グリーン注文コード85627729品番A3312【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥2,190999
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・フタ本体/ポリプロピレン ロックレバー/ABS樹脂 他グリーン容量(mL)500質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×22.6
注意
※食洗器や乾燥機にはお使いいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする