DM-OR16WI 車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ 雅 85660314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-OR16WI 車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ 雅 85660314
DM-OR16WI 車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ 雅 85660314
DM-OR16WI 車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/ 雅 85660314

車種専用ダッシュマット オリオン No.16 U-スーパードルフィン H02/05~H04/

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ワイン
内容量1枚注文コード85660314品番DM-OR16WI
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
ワイン
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-スーパードルフィン H02/05~H04/
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする