曜日別特売
30000A 2点吊りワイヤースリング 5t未満 アイビッグ 85794276

30000A 2点吊りワイヤースリング 5t未満 アイビッグ 85794276
30000A 2点吊りワイヤースリング 5t未満 アイビッグ 85794276
30000A 2点吊りワイヤースリング 5t未満 アイビッグ 85794276

2点吊りワイヤースリング 5t未満

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード85794276品番30000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具

用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能長さ(m)1質量(kg)6.34タイプラッチフック荷重(t)5未満ロープ径(Φmm)16
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする