曜日別特売
30478 サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグ 85796376

30478 サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグ 85796376
30478 サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグ 85796376

サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)4
全長(m)4
内容量1本注文コード85796376品番30478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。

用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)25JIS規格適合品等級JIS3等級長さ(m)4材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)25全長(m)4最大使用荷重(t)直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする