曜日別特売
LKFB150EF-GRB フリクションボール3 メタル パイロット 85840185

 

LKFB150EF-GRB フリクションボール3 メタル パイロット 85840185
LKFB150EF-GRB フリクションボール3 メタル パイロット 85840185
LKFB150EF-GRB フリクションボール3 メタル パイロット 85840185
LKFB150EF-GRB フリクションボール3 メタル パイロット 85840185

フリクションボール3 メタル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)グラデーションブラック
内容量1本注文コード85840185品番LKFB150EF-GRB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。
贈答用としてもおすすめの1本です。

用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色色(軸)グラデーションブラック線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85840185
2022-10-19
用途: 事務仕事
製造業

いつもこのシリーズを使用していますが、メタルは程よい重さと高級感があり手帳と一緒に持ち歩きに使用しています。

対象商品 : 28623623
2020-12-09
用途: 事務
株式会社住設アベ電気・ガス・熱供給・水道業

サッと消せるので、使いやすいです。良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 85840194
2014-12-08
用途: 通常使用

手触りがよくて重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする