H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841865

H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841865
H2575SBL ハイ25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841865

ハイ25 尺相当目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード85841865品番H2575SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450

スタンダードタイプ

種類フリーテープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付(248/33m)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪トラスコ品番820-2944長さ(m)7.5外形寸法(mm)縦78×横72×奥40本体質量(g)380
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85841865H2575SBL85841935L2575SBLH2575SBL ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841935ロック 25 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05861965
2013-07-08
用途: お中元

安すぎです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする