曜日別特売
PCG-B400R パーフェクトキャッチG450 タジマツール(TJMデザイン) 85842976

PCG-B400R パーフェクトキャッチG450 タジマツール(TJMデザイン) 85842976
PCG-B400R パーフェクトキャッチG450 タジマツール(TJMデザイン) 85842976
PCG-B400R パーフェクトキャッチG450 タジマツール(TJMデザイン) 85842976

パーフェクトキャッチG450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード85842976品番PCG-B400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
見やすい蛍光黄色糸を使用
替針(据付針)1本付
付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
自動静止構造で素早く止まる下げ振り、「ピーキャッチクイックブラ400」付

下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式、下げ振り付トラスコ品番813-4735材質(下げ振り)スチール材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦103×横120×奥30本体質量(g)650材質(カバー)エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000材質(糸)ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85842976PCG-B400R19101678PCG3-B400RPCG-B400R パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 19101678パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする