曜日別特売
DK-MS3MSET CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン) 85843107

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150注文コード85843107品番DK-MS3MSET
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。
負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能

用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150トラスコ品番483-3988材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル本体質量(g)1101材質(刃)スチール適合ドライバー(インパクト)14.4V~適合替刃DK-MSBM、DK-MSBM3剥き幅(mm)25・26・34
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。
※トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842704
2020-02-07
用途: ケーブルの端末
建設業・工事業

使い易さが断然良いです。
現状特に改善点は思いつきません

対象商品 : 60842704
2016-04-03
用途: 電設工事
建設業・工事業

素晴らしい作業性! メーカーによって冬場は金属のように堅い被服も僅か1秒で終了。芯線に傷もなく完璧な仕事をします。モノタロウが一番安いよ!同業者に勧めています!

1が参考にしています
対象商品 : 60842704
2016-05-06
用途: 結線作業

良い工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 60842677
2015-04-05
用途: 電線皮むき
有限会社松川設備建設業・工事業

これは便利
皮むき作業が大変楽です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする