曜日別特売
5056 高輝度蛍光反射シート MYST 85856836

高輝度蛍光反射シート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード85856836品番5056
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

昼間は蛍光、夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
イエロー材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 車両のドアミラーに張り付けるために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

右左折時に対向車がこちらを視認しやすいようドアミラーに張り付ける目的で購入。
効果は、完璧でした。

対象商品 : 85856836
2021-04-12
用途: 街路灯がない田舎で車の出し入れ
教育・研究機関

非常によく光ります。少なくともテープよりは目立ちます。角にぶつけることはなくなり、当然、ハンドルの切り返しも減ります。

対象商品 : 85856827
2019-02-21
用途: 駐車場の追突防止

フェンス等、バック駐車の追突防止に貼り付けました。
夜だけでなく昼でも確認しやすくバック駐車が楽になりました!

対象商品 : 85856836
2017-03-24
用途: 駐車場のチェーンに使用
卸売・小売業

思ってたより小さかったので次回は大い方を購入したい

対象商品 : 85856827
2017-02-07
用途: 工場内の車両出入り用
株式会社森商会建設業・工事業

かなり枚数を買いました。もう少し大きく長い物があると便利です。

対象商品 : 85856836
2023-10-07
用途: 駐車場
その他業種

折りには注意です。
ハサミで切って平面貼付が良い。
90度折りすると割れたりします。

1が参考にしています
対象商品 : 85856836
2015-02-10
用途: 工作・作業に使用

はさみで加工できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする