5072 高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST 85856915

5072 高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST 85856915
5072 高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST 85856915

高輝度蛍光反射シート 徳用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード85856915品番5072
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

昼間は蛍光 夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
イエロー材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85856906
2017-03-27
用途: 駐車場入り口ポールに接着
有限会社飯田商事

色鮮やかで目立って良好、接着力も十分で円筒形にもしっかり接着できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする