MYST
セーフティロック冷蔵庫用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
85857283
品番
5154
参考基準価格(税別)
¥934
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
冷蔵庫のドアや引き出しをロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
お子様の危険防止対策に
材質(本体)
ABS樹脂、ステンレス