曜日別特売
5160 セーフティクッション MYST 85857317

セーフティクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード85857317品番5160
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ぶつかりの衝撃をやわらげます。

用途お子様の危険防止対策に長さ(m)2材質【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)35材質(本体)発泡ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする