MYST
すべり止めテープ・ミニ(手元用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4枚)
注文コード
85857387
品番
5177
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
強力すべり止め加工
用途
手すりのすべり止めに
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
0.135
使用場所
屋内用
長さ(mm)
135
幅(mm)
35
主な用途
滑り止め用