MYST
ナチュラルスロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
14
14
20
29
幅(mm)
35
35
70
100
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85857475
品番
5191
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途
つまずき防止に
材質
【両面テープ】ウレタン系粘着剤
【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
高さ(mm)
14
幅(mm)
35
長さ(mm)
800
色
ブラウン
材質(本体)
くるみ