6085 カチオン取付金具/フラットタイプ MYST 85857877

カチオン取付金具/フラットタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)300
幅(mm)25
厚さ(mm)3
内容量1個注文コード85857877品番6085
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm長さ(mm)300幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857834
2021-02-05
用途: VESA規格を利用した治具作成

VESA規格ディスプレイアームを流用した治具等を作成する際の部品として、便利に使用しています。
3Dプリンタで作成した部品と組み合わせて、ディスプレイへの小型スピーカの追加用アーム、ノートPCを置く作業台など、色々安価に作成できて助かっています。

対象商品 : 85857877
2015-10-06
用途: 荷物の車載固定器具の自作

当方の用途には十分な強度と長さでした。
板の長辺に対して平行に大きめの縦長の穴の他に、垂直に大きめの横長の穴も開いているのですが、この横長の穴の両脇の金属部分の幅が3mmずつしかないのでこのために、この部分の曲げる力への強度が、縦長の穴のみの商品よりも少し落ちているのではないかなという印象を受けました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする