5208 ステンレス取付金具/L字タイプ MYST 85857922

ステンレス取付金具/L字タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
長さ(mm)49×49
内容量1個注文コード85857922品番5208
参考基準価格(税別)¥452販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm長さ(mm)49×49幅(mm)25厚さ(mm)2表面処理ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857922
2019-03-16
用途: ジャンボファングルに棚を固定するのに
その他業種

ジャンボファングルに棚を固定するのに使いました。
真ん中に8mmの穴が空いているタイプです。
用は成すのですが、丈夫でステンレス製の為か、価格が割高だと思います。
もう少し薄くて脆弱で構わないし、鉄製にメッキなり塗装なりしたものでいいので、もっと安いものが欲しいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 85857947
2019-06-05
用途: 棚製作時
建設業・工事業

頑丈で使いやすく、バリなど無く精度の高い製品でした。

対象商品 : 85857895
2018-06-24
用途: 調査機材の製作
教育・研究機関

選択肢が多く、適切なサイズのものを選ぶことができました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85857983
2018-04-03
用途: 製品棚や簡易机を床に固定する際に使用
株式会社オーレックス

丈夫でネジの収まりが良い。
厚板なので、剛性は十分。寸法形状のバリエーションも申し分ない。

対象商品 : 85857947
2017-11-25
用途: 建築物の修繕
建設業・工事業

以前、ホームセンターで購入した時より、安く購入する事が出来ました。今回は個数も前回より大幅に増えたので助かりました。

対象商品 : 85857904
2014-10-29
用途: 長押用の棚に改造して使用
竹田

長い時間での錆を考え、SUSという事で購入したが、平面度が悪い。直角曲げの角部が、シャキとなっていない。鉄製の物の方がシャキとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする