MYST
ステンレス取付金具/フラットタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合
皿ビス/4mm、ボルト/6mm
注文コード
85858026
品番
5206
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
日曜大工、家具転倒防止に
材質
SUS304
適合
皿ビス/4mm、ボルト/6mm
長さ(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
表面処理
ヘアーライン