6347 家具固定金具 ニッケルベルト式 MYST 85858087

家具固定金具 ニッケルベルト式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード85858087品番6347
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

取り付けた後で長さ調整が可能

材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール
【ベルト】ポリプロピレン
【両面テープ】アクリル系粘着剤
用途家具転倒防止にセット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85858087
2021-03-30
用途: 地震の対策
サービス業

地震の時の対策として購入しました。
出来ればフックの部分をもう少し大きくなっていたらかなり安心すると思う。
しかし、これはかなり期待できるのではないかなと思います。

対象商品 : 85858087
2019-01-12
用途: 家具の固定
その他業種

地震に備えて、家具の固定用に2セット購入しました。作りもしっかりしているので、安心しました。

対象商品 : 85858087
2018-09-15
用途: 地震時の
建設業・工事業

2本セットがうれしい。ネジ径と留め金の穴径いもう少し余裕がほしい。
材質は満足できた。取り付けも簡単でよかった。

対象商品 : 85858087
2017-05-08
用途: ラックの固定

目立たず、しっかり固定ができ、転倒防止に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする