曜日別特売
RHE-12UL-R LED小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85863574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHE-12UL-R LED小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85863574
RHE-12UL-R LED小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85863574

LED小型回転灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85863574品番RHE-12UL-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用
配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。

定格電圧(V)DC12電流(A)0.25質量(kg)0.4適合規格UL認証モデル閃光数(min-1[回/分])120最大外径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85863172
2019-02-08
用途: 車が駐車場から出るときに点灯するのに使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けるボルトをステンレス製に変更するよう要望すること。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする