LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード85872281品番LCE-202AFBW-RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプながら低価格。
電球タイプに比べトータルで省資源化が実現します。

定格電圧(V)AC/DC24配列赤/青段数2外径(Φmm)40光源LED取付方式直取付け質量(kg)0.25タイプ点灯/点滅/ブザー寸法L(mm)508.5消費電力(W)2.4寸法A(mm)480~495レンズ-本体長さ(mm)193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする