グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。
音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70~90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。
IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。
海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
(AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)