LED中型積層信号灯 LME-3型
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。
音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70~90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。
IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。
海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
(AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)
段数3
外径(Φmm)60
光源LED
内容量1個
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85887672 | LME-302FBK-GYR | 67287316 | SZK-001U |
|
ブラケット(アルミポール用) | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85888047 | LME-302FBL-RYG-Z | 29214229 | LR6-302LJBW-RYGZ |
|
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85889097 | LME-302L-RYG-Z | 29214134 | LR6-302LJNW-RYGZ |
|
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85889623 | LME-302W-RYG-Z | 29211185 | LR6-302WJNW-RYGZ |
|
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85891951 | LME-320W-GYR | 29211359 | LR6-3M2WJNW-RYG |
|
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 色の順番が異なりますので、組み替えてご使用ください |
| 85892021 | LME-320W-RGY | 29211359 | LR6-3M2WJNW-RYG |
|
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16