曜日別特売
DM-DMJ73BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅 85899224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-DMJ73BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅 85899224
DM-DMJ73BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅 85899224
DM-DMJ73BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅 85899224
DM-DMJ73BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応) 雅 85899224

車種専用ダッシュマット ビニール付 ドルチェモノグラムライン ジャガード No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード85899224品番DM-DMJ73BKV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

光沢感のあるサテン生地にジャガード織りでドルチェモノグラムのデザインロゴを施した素材を使用し、
落ち着いた上品なインテリアに仕上げます!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途
内装パーツ
ブラック色(フレンジ)ワインパープル
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09
※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする