RLR-M1-P-R 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911716

RLR-M1-P-R 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911716
RLR-M1-P-R 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911716

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12/24(兼用)
消費電力(W)7.6
取付ピッチΦ120
内容量1個注文コード85911716品番RLR-M1-P-R
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)

定格電圧(V)DC12/24(兼用)質量(kg)1消費電力(W)7.6取付ピッチΦ120外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85911707
2021-02-24
用途: 故障機器交換
製造業

大型で視認性が高く期待通り。
LEDで発光には安心だがモーターの寿命がどの位あるか
心配。
次回はLEDフラッシュライトの大型を探し利用を構想してます。

対象商品 : 85911691
2019-02-18
用途: ゴルフ場の公道横断時の注意喚起
紫興業株式会社

ゴルフ場ですが、お客様の公道横断場所に設置しています。
無くてはならないものなので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 85911682
2018-01-06
用途: 店舗の営業中表示

明るくて目立ち良いと思います。
以前の同等品との交換ですが以前の商品は7年でモーターが回らなくなりました。今回の商品は長寿命を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85911576
2017-07-20
用途: 工事用遮断機製作設置後、回転灯取付

小さな回転灯を大型回転灯に交換しました。
よく見えて
即確認出来ます!
寿命がどうなのか
知りたいです。

対象商品 : 85911725
2016-05-23
用途: 船舶に取り付けました
工藤漁業部

大変良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする