色黄定格電圧(V)AC100質量(kg)1.2±10%タイプE最大消費電力(W)13使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15引出し線線種電源線/VSF、信号線/UL1061音圧レベル(dB)最大90(at 1m)公称断面積(mm2)電源線/0.75、信号線/AWG22電圧許容範囲(V)AC100±10%再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下