曜日別特売
RT-24A-B ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85915663

RT-24A-B ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85915663
RT-24A-B ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85915663

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24音色Aタイプ注文コード85915663品番RT-24A-B
参考基準価格(税別)¥42,101販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。

定格電圧(V)DC24音色Aタイプトラスコ品番751-4956質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23消費電力(W)24外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])115電球24V30W引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300引出し線線種CKVV音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3電圧許容範囲(V)DC21~27外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)電球No.55
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 倉庫の防犯
和田興業建設業・工事業

センサーが関知した後で時間がたてば切れるので不審者の撃退は出来ても
関知した事を何らかの方法で解るようにしないと、サイレンの聞こえる所か、回転灯の見える所に居ないと不審者の侵入が有ったか無かったか解らない。防犯カメラと併用しているが結局倉庫に行く度にカメラで確認の必要が有り、この商品を付けた意味が無かった。

対象商品 : 85915681
2021-05-27
用途: 警報ランプとして
サービス業

工場の警報ランプとして使う予定です。
思ったより大きいですが使うのには十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 85915681
2020-10-21
用途: 計量機械の作業動作の異常そ知らせる為に使用
卸売・小売業

少し大きすぎて目立ちすぎ。取付け場所に苦労した。
大・中・小とか大きさを選べたら良かった。

対象商品 : 85916056
2017-05-12
用途: 高速シャッターの開閉時安全確認の為に
正栄サッシ工業株式会社建設業・工事業

音量がもっと大きくなると良いのですが?メロディーやブザー音がもっと簡単に選択できると良いのですが、ダイヤル式などになると選択しやすく曜日によって変わるのも良いのでは無いでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする