長年問題なく使って来たPanasonic製IHクッキングテーブルの電源スイッチのON/OFFの節度感が徐々になくなって、ついにONにならなくなりました。Panasonicに電話して修理依頼したところ、部品の
がなく、修理には応じられないため、新しいものを購入してもらいたいとのことだった。分解してスイッチの型番を調べて検査したところ、こちらから発注できることが分かったので、注文したら翌日届きました。端子に同電グリスを塗って交換したら正常に動作することを確認できました。この度は大変助かりました。30万円の出費を400円足らずで抑制できてとても感謝しております。メーカーの言うことを鵜呑みにせず、工夫と努力が必要ですね。
スイッチ交換に使用ピッタリ合いました いろいろじょうんびして有りますのでありがたいです
古い装置で全く同じ型番のスイッチパーツが無かったため、類似の型番で購入しました。購入して故障したパーツと簡単に交換できましたが、サイズが微妙に合わなくて少し不格好になりました。実際の細かいサイズ情報が書いてあると助かります。
IHクッキングヒーターのスイッチが壊れたので、仕様、大きさを調べて交換しました。
問題なく使えています。
基礎生物学実験で使用する機器の電源スイッチがなかなか入らなくなったので自分で交換しました。最初はメーカーに修理依頼したが、医療機器認証されている為、元々のパーツが古くてもう供給されていないとの事で、別のパーツを取り付けると改造になってしまうのでメーカーでは直せないと言われました。自分で同等品を探して購入しましたが、設置する穴の大きさが微妙に違っていて少し不格好になりましたが、機能的には完全に直りました。取り外した電源が入りにくいスイッチは黒焦げていたので交換して良かったです。商品情報に実寸サイズを掲載して欲しいです。
実験に必要なNIMOSのホットプレートが突然止まって、調べたらロッカースイッチが故障していた。型番を調べたら、10の標記の有無の違いはあるが、その他は全く同じ定格なので、こちらに入れ替えました。直ぐに入手できて助かりました。
ヒーター制御用のスイッチが故障し、同じ物を購入しました。
納品も即納で問題なく交換が出来ました。
良かったです。