曜日別特売
BE-863 エンジンスターター 車種別ハーネス コムテック 85938605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンスターター 車種別ハーネス

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85938605品番BE-863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

車種別ハーネス。

適合ホンダ車用セット内容ハーネス×1個質量(g)161電源電圧12V車専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85938352
2017-03-04
用途: リモコンエンジンスターターに使います
製造業

近くの黄色い帽子のカーショップ屋さんには在庫が無く取り寄せしても、納品が何時になるかわからないと言われ困っていたら、モノタローさんにあり納品も早くて助かりました。

対象商品 : 85938492
2016-08-25
用途: 自家用車
有限会社エンドー・デンタルラボ

エンジンスターター用に購入、問題なし。

対象商品 : 85938535
2016-08-17
用途: エンジンスタータの取り付け
建設業・工事業

シヨツプで売っている物と同じでした ちょつとお値打ちでした

対象商品 : 85938413
2015-10-09
用途: 自家用車

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする