桑名金属工業
埋設用45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943146
品番
PCPQKL45
参考基準価格(税別)
¥18,170
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
エルボ45°
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
49
寸法D1(Φmm)
84.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材