埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25×15
25×15
20×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1×1/2
1×1/2
3/4×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1・1/4
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
内容量1個注文コード85943277品番PCPQKRT
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状チーズ呼び径(A)25×15呼び径(B)1×1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)32寸法B(mm)33寸法D1(Φmm)42.1寸法D2(Φmm)29.1寸法L2(mm)20ねじ径M1Rc1ねじ径M2Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする