桑名金属工業
埋設用径違いチーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50×25
50×25
50×25
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×32
50×40
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
2×1
2×1
2×1
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×3/4
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1・1/4
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943356
品番
PCPQKRT
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
寸法L1(mm)
26
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
51
寸法D1(Φmm)
68.6
寸法D2(Φmm)
42.1
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc2
ねじ径M2
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材