曜日別特売

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(m)40
導体公称断面積(mm2)8
導体外径(Φmm)3.6
内容量1巻注文コード85947477品番600VCVT8SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。

用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)3.6全長(m)40シース厚(mm)1.5より合わせ外径(Φmm)約19概算質量(kg/km)415規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600許容電流(A)62周囲温度(℃)40絶縁体厚さ(mm)1識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11136325
2022-09-10
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

たいへんおもい。短い長さでもよかったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする