住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(m)
40
10
20
30
40
50
60
70
15
5
導体公称断面積(mm
2
)
14
8
14
22
38
60
100
150
200
導体外径(Φmm)
4.4
3.6
4.4
5.5
7.3
9.3
12
14.7
17
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85947531
品番
600VCVT14SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途
一般電力用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
4.4
全長(m)
40
色
黒
シース厚(mm)
1.5
より合わせ外径(Φmm)
約21
概算質量(kg/km)
585
規格
JIS C 3605
許容温度(℃)
(導体最高)90
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
86
周囲温度(℃)
40
絶縁体厚さ(mm)
1
識別
黒、白(自然色)、赤
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
14
導体構成(本/mm)
円形圧縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表