DM-CC119NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応) 雅 86017628

 

DM-CC119NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応) 雅 86017628
DM-CC119NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応) 雅 86017628
DM-CC119NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応) 雅 86017628
DM-CC119NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応) 雅 86017628

車種専用ダッシュマット チンチラ No.119 17レンジャーワイド オートライトセンサー付き・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚注文コード86017628品番DM-CC119NV
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途
内装パーツ
色(生地)ネイビー色(フレンジ)ブラウン
注意
※オートライトセンサー無し車は不可(NO.102が対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする