※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
4本爪フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
1769
1769
1678
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86061762
品番
AMCF-4FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
全長(mm)
1664
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1674
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
1769
フォーク幅W(mm)
230
フォーク長さ(mm)
330
認定取得
米国認定機関FMRC