曜日別特売
AMCF-5FG 4本爪フォーク Ampco 86061771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4本爪フォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)1678
内容量1丁注文コード86061771品番AMCF-5FG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
全長(mm)1016仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1675材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)1678フォーク幅W(mm)180フォーク長さ(mm)290認定取得米国認定機関FMRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする