Ampco
ブラシホイール(ねじ山なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
45
45
70
725
トラスコ品番
813-1372
813-1372
813-1373
813-1374
813-1375
813-1376
813-1377
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062401
品番
AMCWB20C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1372
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
45
外径(mm)
50.8
ねじ山
無
最高使用回転速度(min
-1
)
20000
線径(mm)
0.254
穴径(inch)
1/2