AMCWB44B ブラシホイール(ねじ山なし) Ampco 86062444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラシホイール(ねじ山なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)725
トラスコ品番813-1376
内容量1個注文コード86062444品番AMCWB44B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
認定取得米国認定機関FMRC仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1376材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)725外径(mm)152.4ねじ山最高使用回転速度(min-1)4500線径(mm)0.356穴径(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする