※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
152.4
152.4
101.6
ねじ径×ピッチ(mm)
5/8
5/8
1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86062496
品番
AMCCB44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
ニッケルアルミ銅合金
外径(Φmm)
152.4
ねじ径×ピッチ(mm)
5/8
線径(Φmm)
0.508
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1361
質量(kg)
1.27
穴径(Φmm)
15.87
ねじ山
無
最高使用回転速度(min
-1
)
6000