AMCSS38D1 防爆ソケット (差込角9.5mm) Ampco 86063074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ソケット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)35サイズ(inch)1注文コード86063074品番AMCSS38D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
差込角(inch)3/8サイズ(inch)1全長(mm)35トラスコ品番813-2362材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする