AMCSS38D14 防爆ソケット (差込角9.5mm) Ampco 86063092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ソケット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)19サイズ(inch)1/4注文コード86063092品番AMCSS38D14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
差込角(inch)3/8サイズ(inch)1/4全長(mm)19トラスコ品番813-2370材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする