※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ソケット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)33 サイズ(inch)15/16 注文コード86063171 品番AMCSS38D1516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)3/8 サイズ(inch)15/16 全長(mm)33 トラスコ品番813-2372 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする