※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ソケット (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
33
サイズ(mm)
24
注文コード
86063275
品番
AMCSS38D24MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
サイズ(mm)
24
全長(mm)
33
トラスコ品番
813-2382
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
90